Startseite

BEGHELLI - BEGRA01 BATTERY UNIT NIMH 3.6V 1.2AH - RA01

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEGRA01 BATTERY UNIT NIMH 3.6V 1.2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 24 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 4...4 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219712868

Artikelnummer

BEGRA01

Herstellernummer

RA01

Hersteller

BEG

Leistung:

24 W

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

4...4 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Sistema Batteria AutoRipara NiMH HT 3,6V 1,2Ah inserendo la Batteria Autoripara, l’inverter LED raddoppia la potenza o l’autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale.