BEGHELLI - BEG8943 COMODA T-160 - 8943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufladbar - ja
Integrierte Ladevorrichtung - ja
Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8002219748706
Artikelnummer
BEG8943
Herstellernummer
8943
Hersteller
BEG
Aufladbar:
ja
Integrierte Ladevorrichtung:
ja
Hauptleuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau
Geeignet für Notlicht:
ja
Nennspannung:
3.7...3.7 V
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
36 mm
Länge:
193 mm


