BEGHELLI - BEG8853 B 1 RIC NIMH 8.4V 200MAH SFRR - 8853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 8.4 V
Kapazität - 150 mAh
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219567796
Artikelnummer
BEG8853
Herstellernummer
8853
Hersteller
BEG
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
8.4 V
Kapazität:
150 mAh
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie