Startseite

BEGHELLI - BEG8852 B 4 RIC NIMH 1.2V 800MAH AAA - 8852

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8852 B 4 RIC NIMH 1.2V 800MAH AAA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 800 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219667786

Artikelnummer

BEG8852

Herstellernummer

8852

Hersteller

BEG

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

800 mAh

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie