Startseite

BEGHELLI - BEG8828 NIMH HT 6V 2AH AF STILO - 8828

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8828 NIMH HT 6V 2AH AF STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 6...6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219152909

Artikelnummer

BEG8828

Herstellernummer

8828

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

6...6 V

Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AF - NiMH HT 6V 2Ah. 0,2Kg. 251x17mm.

BEGHELLI

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie