Startseite

BEGHELLI - BEG8825 NIMH HT 3.6V 1.2A AA PAC - 8825

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8825 NIMH HT 3.6V 1.2A AA PAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219152923

Artikelnummer

BEG8825

Herstellernummer

8825

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AA - NiMH HT 3,6V 1,2Ah. 0,1Kg. 43,5x14,4x48mm.

BEGHELLI

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie