Startseite

BEGHELLI - BEG8816H NC HT 3.6V 1.2A SC STILO - 8816H

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8816H NC HT 3.6V 1.2A SC STILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 96 ST

EAN

8001022950238

Artikelnummer

BEG8816H

Herstellernummer

8816H

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

3.6...3.6 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie Nickel Cadmio alte temperature SC - NiCd HT 3,6V 1,2Ah. 0,1Kg. 129x23,5mm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie