Startseite

BEGHELLI - BEG8809 PB 12V 40AH M6 - 8809

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8809 PB 12V 40AH M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219153128

Artikelnummer

BEG8809

Herstellernummer

8809

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

12...12 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie al Piombo Pb 12V 40Ah T9. 13,8Kg. 197x165x170mm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie