Startseite

BEGHELLI - BEG8804 PB 12V 3.2AH - 8804

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8804 PB 12V 3.2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8002219152992

Artikelnummer

BEG8804

Herstellernummer

8804

Hersteller

BEG

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

12...12 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Batterie al Piombo Pb 12V 3,2Ah. 1,4Kg. 134x67x67mm.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie