Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG86148 FL LED 50W BIANCO IP66 3K - 86148

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG86148 FL LED 50W BIANCO IP66 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 24 ST

EAN

8002219861283

Artikelnummer

BEG86148

Herstellernummer

86148

Hersteller

BEG

Lichtfarbe:

weiß

Proiettori da esterno. Disponibili in versione colore bianco o nero. Design moderno ed elegante idoneo per applicazione nel settore civile, nel terziario e industriale. LED ad alta efficienza assicurano un elevato rendimento luminoso. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate. Lo spessore ridottissimo conferisce all’apparecchio un impatto estetico minimale ma particolarmente tecnologico.