Startseite

BEGHELLI - BEG8595 T5 TUTTOLED IP65 18 SE 3/6LF - 8595

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8595 T5 TUTTOLED IP65 18 SE 3/6LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Gehäusefarbe - grau

  • Akkutechnologie - Blei

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219732897

Artikelnummer

BEG8595

Herstellernummer

8595

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtenköpfe:

16

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Ticinque TuttoLED è la soluzione Beghelli per tutte le installazioni che richiedono elevata autonomia. L’adozione della tecnologia LED consente una riduzione drastica dei consumi e quindi un sensibile aumento dell’autonomia (fino ad oltre 5 ore). Installazione: Parete, Plafone, facilitata dalla separazione in un unica operazione del blocco riflettore/diffusore dalla custodia. 16 LED 5W 400lm SE - 5H. IP65.