BEGHELLI - BEG8594 T5 TUTTOLED IP42 18 SE 3/6LF - 8594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Max. Systemleistung - 18 W
Nennbetriebsdauer - 5...5 h
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219732880
Artikelnummer
BEG8594
Herstellernummer
8594
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Max. Systemleistung:
18 W
Nennbetriebsdauer:
5...5 h
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK05
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
608 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
114 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
53 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm


