Startseite

BEGHELLI - BEG8586 TICINQUE IP65 LED 18W SE 6LF - 8586

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219504906

Artikelnummer

BEG8586

Herstellernummer

8586

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

549 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

147 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

43 mm

Il LED Ticinque è moderno ed elegante in forma con una larghezza di soli 4,5 centimetri. La riflessione ad alta ottica simmetrica utilizza 32 LED ad alta efficienza per garantire l'efficienza luminosa sul piano di lavoro. il riflettore di forma è stata progettata per evitare abbagliamento e grazie alla sua geometria brevettata è possibile avere un fascio luminoso adatto sia per soffitto installazioni a parete. L'autonomia 8 ore di questo prodotto lo rende uno dei migliori apparecchi del suo categoria. Inoltre, grazie alla compatta e robusta struttura disponibile in IP42 e IP65 del Ticinque è adatto per impianti industriali.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie