BEGHELLI - BEG8585 TICINQUE IP42 LED 18W SA 8LF - 8585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Wandanbau
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219504890
Artikelnummer
BEG8585
Herstellernummer
8585
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
549 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
147 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
43 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie


