Startseite

BEGHELLI - BEG8584 TICINQUE IP42 LED 18W SE 6LF - 8584

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219504883

Artikelnummer

BEG8584

Herstellernummer

8584

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

549 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

147 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza ad elevata autonomia (8h). Il corpo in policarbonato bianco ospita un sistema a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è in policarbonato ad elevata trasparenza che è stato progettato per garantire il grado di protezione nella versione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura per il passaggio diretto del cavo (con connettore IP PLUG) o per il collegamento con tubo liscioe corrugato ø16 e ø20 (connettore invisibile).

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie