Startseite

BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO - 8380

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8380 SCOUT LED PB 8H ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Länge - 337 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8002219508058

Artikelnummer

BEG8380

Herstellernummer

8380

Hersteller

BEG

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

sonstige

Länge:

337 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Lampada LED portatile ad alto rendimento con funzione anti-black out e schermi colorati. Lampada robusta adatta ad un uso intenso. Realizzata in materiale plastico antiurto. LED a lunghissima vita con vetro lenticolare e parabola cromata. LED principale di grande potenza con autonomia fino a 9,5 ore. LED secondario di posizione con autonomia fino a 85 ore. Schermi colorati per segnalazione, in dotazione. Pulsante per funzione lampeggio ad intermittenza. Tracolla in dotazione. Batteria ricaricabile Pb 6V / 4.5Ah. Vano sul fondo per riporre il cavo di alimentazione e gli schermi. Colore: arancione

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie