Startseite

BEGHELLI - BEG824MSA UP LED 824M SA TR 1.5 LF - 824MSA

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG824MSA UP LED 824M SA TR 1.5 LF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Akkutechnologie - NiCd

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219829269

Artikelnummer

BEG824MSA

Herstellernummer

824MSA

Hersteller

BEG

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

213 mm

Breite:

83 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

20 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Apparecchio per illuminazione di emergenza 4 LED 213x83x H 20 caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e grado di protezione IP65 opzionale fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. 4 LED 2.0 W 150lm (SE) / 100lm (SA). 1,5h.