BEGHELLI - BEG824LSA UP LED 824L SA TR 1.5 LF - 824LSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Akkutechnologie - NiCd
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219829276
Artikelnummer
BEG824LSA
Herstellernummer
824LSA
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
213 mm
Breite:
83 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
20 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
100...0 lm