BEGHELLI - BEG824BA UPLED BAND 824BA SA IP65 1.5LF - 824BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h
Mit Piktogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
8002219857866
Artikelnummer
BEG824BA
Herstellernummer
824BA
Hersteller
BEG
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
1.5...1.5 h
Mit Piktogramm:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Länge:
220 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
83 mm
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Höhe/Tiefe:
225 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


