Startseite

BEGHELLI - BEG8132 LI 7.2V 13AH D PACCO + AMP - 8132

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG8132 LI 7.2V 13AH D PACCO + AMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 64 ST

EAN

8002219152954

Artikelnummer

BEG8132

Herstellernummer

8132

Hersteller

BEG

Pile al Litio non ricaricabili: • 7,2V - 13Ah

BEGHELLI

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie