Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG75355 ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4000K - 75355

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG75355 ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 25 ST

EAN

8002219754868

Artikelnummer

BEG75355

Herstellernummer

75355

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

270 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

270 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

Einbaulänge:

250...0 mm

Einbaubreite:

250...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

28...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l’inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore. 24W. 3500 lm. 4000K. Quadro.