BEGHELLI - BEG74078 REGLED CCT 14W 1173MM I - 74078
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8002219743886
Artikelnummer
BEG74078
Herstellernummer
74078
Hersteller
BEG
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1320...0 lm
Farbtemperatur:
3000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
22 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Länge:
1173 mm