Startseite

BEGHELLI - BEG74077 REGLED CCT 10W 873MM I - 74077

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG74077 REGLED CCT 10W 873MM I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219843876

Artikelnummer

BEG74077

Herstellernummer

74077

Hersteller

BEG

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Schalter:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Farbtemperatur:

3000...5000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

22 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Länge:

873 mm

Reglette con intettuttore. Apparecchio concepito per l’illuminazione sottopensile e indiretta, sia per uso professionale (centro commerciali, vetrine) che domestico. L’utilizzo di LED ad alto rendimento determina bassissimi consumi. Disponibile in cinquemisure, è dotato di cablaggio passante per il montaggio in serie. Il montaggio in serie avviene garantendo la continuità della luce emessa, evitando pertanto zone di ombra fra una reglette e l’altra. LED 9.5W 950lm 3000/4000/5000K CRI >80. Colore bianco.