BEGHELLI - BEG60016 WIFI SPOT 5W GU10 RGB+W DYNAM - 60016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219873316
Artikelnummer
BEG60016
Herstellernummer
60016
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
57 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
RGBW
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
45...45 mA
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh