BEGHELLI - BEG60015 WIFI GL 14W E27 RGB-W DYNAMIC - 60015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1400...1400 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
191 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219873309
Artikelnummer
BEG60015
Herstellernummer
60015
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1400...1400 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
160 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
RGBW
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
110...110 mA
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh