Startseite

BEGHELLI - BEG60013 WIFI SFE 5W E14 RGB+W DYNAMIC - 60013

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG60013 WIFI SFE 5W E14 RGB+W DYNAMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 2700...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219873286

Artikelnummer

BEG60013

Herstellernummer

60013

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

88 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

RGBW

Durchmesser:

47 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Fernbedienung möglich:

ja

Nennstrom:

45...45 mA

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

30000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Lampadine Smart RGB-W - Si controllano dallo smartphone tramite la rete Wi-fi. • Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall’App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica • Luce RGB con milioni di colori selezionabili a piacimento o tramite programmi pre-impostati nell’App • Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce bianca da 2700K a 6500K • Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz