BEGHELLI - BEG60005 WIFI GOC 11W E27 RGB+W DYNAMIC - 60005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219861375
Artikelnummer
BEG60005
Herstellernummer
60005
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
134 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
RGBW
Durchmesser:
65 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
ja
Nennstrom:
85...85 mA
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
30000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh


