Startseite

BEGHELLI - BEG57681 STRIPLED COB AC230 10W IP65 4K - 57681

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG57681 STRIPLED COB AC230 10W IP65 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8002219889430

Artikelnummer

BEG57681

Herstellernummer

57681

Hersteller

BEG

StripLED COB alimentata direttamente da rete 230V