BEGHELLI - BEG56986 SFERA ES LED 5W E14 4000K - 56986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 5...5 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219959430
Artikelnummer
BEG56986
Herstellernummer
56986
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
5...5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Kugel
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E14
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Länge:
80 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h