BEGHELLI - BEG56969 ECOLED STD GU10 4W 4K 38 - 56969

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219815781
Artikelnummer
BEG56969
Herstellernummer
56969
Hersteller
BEG
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
56 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtstärke:
420 cd
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K