Startseite

BEGHELLI - BEG56963 SFERA ES LED 3.5W E14 4000K - 56963

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56963 SFERA ES LED 3.5W E14 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219715722

Artikelnummer

BEG56963

Herstellernummer

56963

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E14

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Länge:

73 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Sfera Saving LED E14. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.