BEGHELLI - BEG56960 GOCCIA ES LED 9W E27 3000K - 56960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 850...850 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219871336
Artikelnummer
BEG56960
Herstellernummer
56960
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
850...850 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
110 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K