BEGHELLI - BEG56950 E LED GO TV OP 4W E27 3000K - 56950
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219712912
Artikelnummer
BEG56950
Herstellernummer
56950
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
108 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Ein BEGHELLI Produkt
Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie