Startseite

BEGHELLI - BEG56924 CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K - 56924

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56924 CDVENTO SAVING LED 7W E14 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219747730

Artikelnummer

BEG56924

Herstellernummer

56924

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

129 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

38 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Colpo di Vento Saving LED. Le lampade Colpo di Vento Saving Led Beghelli, hanno una forma classica, sono di piccole dimensioni e ideali per lampadari da arredo o insallazioni a vista. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.