Startseite
Nicht mehr in Produktion

BEGHELLI - BEG56908 E LED OLIVA FR 2.5W E14 3000K - 56908

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56908 E LED OLIVA FR 2.5W E14 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 220...220 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219710598

Artikelnummer

BEG56908

Herstellernummer

56908

Hersteller

BEG

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

220...220 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

98 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Le lampade Oliva LED Tuttovetro hanno forme classiche e l’involucro in totalmente in vetro. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Finitura smerigliata.

Ein BEGHELLI Produkt

Entdecken Sie die BEGHELLI-Serie