Startseite

BEGHELLI - BEG56878 SFERA SAVING LED 7W E27 6.5K - 56878

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56878 SFERA SAVING LED 7W E27 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219747990

Artikelnummer

BEG56878

Herstellernummer

56878

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

80 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Sfera Saving LED E27. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.