Startseite

BEGHELLI - BEG56876 SFERA SAVING LED 7W E27 3K - 56876

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56876 SFERA SAVING LED 7W E27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 700...700 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8002219747976

Artikelnummer

BEG56876

Herstellernummer

56876

Hersteller

BEG

Nennspannung:

230...230 V

Lampenleistung:

7...7 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

700...700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kugel

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Sfera Saving LED E27. Le lampade Sfera Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.