BEGHELLI - BEG56871 SFERA SAVING LED 7W E14 4K - 56871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 700...700 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219952370
Artikelnummer
BEG56871
Herstellernummer
56871
Hersteller
BEG
Sockel:
E14
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
700...700 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
80 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


