Startseite

BEGHELLI - BEG56866 GLOBO SAVING LED 24W E27 3K - 56866

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56866 GLOBO SAVING LED 24W E27 3K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 24...24 W

  • Lichtstrom - 2500...2500 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219843739

Artikelnummer

BEG56866

Herstellernummer

56866

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

24...24 W

Lichtstrom:

2500...2500 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

152 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Globo Saving LED Standard. Le lampade Globo Saving Led Standard Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e comfortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.