BEGHELLI - BEG56865 GOCCIA SAVING LED 30W E27 6.5K - 56865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 40...40 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 3000...3000 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
5 ST
EAN
8002219743725
Artikelnummer
BEG56865
Herstellernummer
56865
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
40...40 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
3000...3000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
140 mm
Länge:
241 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h


