BEGHELLI - BEG56860 GOCCIA SAVING LED 25W E27 3K - 56860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 2500...2500 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219952394
Artikelnummer
BEG56860
Herstellernummer
56860
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
2500...2500 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
231 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K