BEGHELLI - BEG56856 GLOBO SAVING LED 16W E27 6.5K - 56856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
191 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219740342
Artikelnummer
BEG56856
Herstellernummer
56856
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
159 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K