BEGHELLI - BEG56855 GLOBO SAVING LED 16W E27 4K - 56855

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1600...1600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
191 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219740335
Artikelnummer
BEG56855
Herstellernummer
56855
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
159 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
120 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K