BEGHELLI - BEG56853 GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K - 56853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 22...22 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219740311
Artikelnummer
BEG56853
Herstellernummer
56853
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
22...22 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
159 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
80 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K


