Startseite

BEGHELLI - BEG56852 GOCCIA SAVING LED 20W E27 4K - 56852

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56852 GOCCIA SAVING LED 20W E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 22...22 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219952530

Artikelnummer

BEG56852

Herstellernummer

56852

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

22...22 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

159 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.