BEGHELLI - BEG56850 GOCCIA SAVING LED 16W E27 6.5K - 56850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1650...1650 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8002219952516
Artikelnummer
BEG56850
Herstellernummer
56850
Hersteller
BEG
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1650...1650 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
118 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K


