Startseite

BEGHELLI - BEG56849 GOCCIA SAVING LED 16W E27 4K - 56849

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56849 GOCCIA SAVING LED 16W E27 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 1650...1650 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219952509

Artikelnummer

BEG56849

Herstellernummer

56849

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

1650...1650 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

60 mm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.