BEGHELLI - BEG56848 GOCCIA SAVING LED 16W E27 3K - 56848

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 18...18 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 1650...1650 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8002219952493
Artikelnummer
BEG56848
Herstellernummer
56848
Hersteller
BEG
Nennspannung:
230...230 V
Lampenleistung:
18...18 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
1650...1650 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
E27
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Länge:
118 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h