Startseite

BEGHELLI - BEG56821 ELPLAST SFERA 5W 470LME27 6.5K - 56821

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56821 ELPLAST SFERA 5W 470LME27 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 470...470 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219731944

Artikelnummer

BEG56821

Herstellernummer

56821

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

470...470 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

73 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Elplast sfera LED 5W 470 Lm attacco E27 6500K.