Startseite

BEGHELLI - BEG56818 ELPLASTGLOB 14W 1400LME27 6.5K - 56818

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG56818 ELPLASTGLOB 14W 1400LME27 6.5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1400...1400 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8002219731913

Artikelnummer

BEG56818

Herstellernummer

56818

Hersteller

BEG

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1400...1400 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

158 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

120 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Elplast LED globo 15W 1400 Lm attacco E27 6500K.